HGS510-27.5 超耐滑安全靴 ハイグリップセフティ ミドリ安全 25594110

HGS510-27.5 超耐滑安全靴 ハイグリップセフティ ミドリ安全 25594110
HGS510-27.5 超耐滑安全靴 ハイグリップセフティ ミドリ安全 25594110
HGS510-27.5 超耐滑安全靴 ハイグリップセフティ ミドリ安全 25594110
HGS510-27.5 超耐滑安全靴 ハイグリップセフティ ミドリ安全 25594110
HGS510-27.5 超耐滑安全靴 ハイグリップセフティ ミドリ安全 25594110
HGS510-27.5 超耐滑安全靴 ハイグリップセフティ ミドリ安全 25594110
HGS510-27.5 超耐滑安全靴 ハイグリップセフティ ミドリ安全 25594110
HGS510-27.5 超耐滑安全靴 ハイグリップセフティ ミドリ安全 25594110

超耐滑安全靴 ハイグリップセフティ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード25594110品番HGS510-27.5
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

靴底は油や水なども全方向に逃す意匠で、安定したグリップ力を発揮します。
靴底には一般的な発泡ポリウレタンより、1.5倍もの耐摩耗性能を持つスーパーPUを採用しました。
つま先を上げ、凸部を設けないつまずき防止設計です。
靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサインを特に減りやすい3箇所に設置。
3箇所のうち2箇所が磨り減ったら交換時期です。
幅広で履きやすく、軽量な樹脂先芯を使用しています。
アーチクッション、中足パッド、かかと部は通常の2倍の厚みのカップインソールを採用しました。

トラスコ品番250-4779材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:PE カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)ブラックサイズUS(アメリカ):9.5、UK(イギリス):9.5、EU(ヨーロッパ):45サイズ(cm)27.5規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIST8101安全靴の規定より)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする