※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐切創手袋 バンブー ツインフレックス カットD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25595458 品番 6009068
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

新世代のBambooTwinFlexを採用しています。
HPPEとスチールを組み合わせることにより、非常に優れた耐切創性を提供します。
竹ビスコースは通気性が高く、高い着用感を実現しています。

用途組立、ガラスおよび金属産業、精密作業、品質チェック、タッチスクリーン トラスコ品番242-8980 材質繊維部:竹ビスコース、高性能ポリエチレン樹脂、スチール、ポリアミド、エラスティン、すべり止め部:ニトリル、アクアポリマー エクストラグリップ グリーン/ブラック サイズM 規格EN388 2016規格:4X41D 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17.0 ゲージ数18 アズワン品番65-1956-94 耐切創性X/D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする