UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の その他耐切創手袋
耐切創手袋 バンブー ツインフレックス カットD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25595467
品番
6009069
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
新世代のBambooTwinFlexを採用しています。
HPPEとスチールを組み合わせることにより、非常に優れた耐切創性を提供します。
竹ビスコースは通気性が高く、高い着用感を実現しています。
用途
組立、ガラスおよび金属産業、精密作業、品質チェック、タッチスクリーン
トラスコ品番
242-8978
材質
繊維部:竹ビスコース、高性能ポリエチレン樹脂、スチール、ポリアミド、エラスティン、すべり止め部:ニトリル、アクアポリマー エクストラグリップ
色
グリーン/ブラック
サイズ
L
規格
EN388 2016規格:4X41D
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
17.5
ゲージ数
18
アズワン品番
65-1956-95
耐切創性
X/D