M101-26.0 静電作業靴 エレパス M101 ミドリ安全 25596909

M101-26.0 静電作業靴 エレパス M101 ミドリ安全 25596909
M101-26.0 静電作業靴 エレパス M101 ミドリ安全 25596909

静電作業靴 エレパス M101

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード25596909品番M101-26.0
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。

用途クリーンルームでの作業にサイズ(cm)26足幅EEEホワイト規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠トラスコ品番121-4642形状ローカット質量(g)555種類静電作業靴材質(アッパー)ビニールレザー材質(ソール)PVC機能静電材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25596909
2022-07-09
用途: 事務所で通常使用
その他業種

秋ごろになるとものに触れると静電気がばちばちと発生しドキドキしてしまう。この靴を使用するとその心配がなくなり、過去に何度か購入していますが耐久性もあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする