アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25598258 品番MKA10B
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

火災発生時により早く、確実に消火できるよう消火能力を向上しました。
従来の10型消火器に比べ、約1/2の時間で消火できます。
リン酸アンモニウムを90%以上含有し、油火災(B火災)への消火能力が向上しました。
アルミ製容器でさびにくく軽量です。
溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。
ラベルには使用方法と消火器表記を4か国語で記載しています。
ラベルはゴールドの鏡面仕上げで高級感あふれるデザインとなっており、商業施設への設置もおすすめです。
据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。

用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番338-5821 材質本体:アルミニウム 高さ(mm)440 放射時間約14秒 放射距離3〜6m 薬剤量(kg)3.0 設計標準使用期限10年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする