7940006073 ケーブルタイ(屋内用) ワイドミュラー 25600620

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルタイ(屋内用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1袋(100本)
幅(mm)
7.8
全長(mm)
540
注文コード
25600620
品番
7940006073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。
特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。

用途
電線ケーブルの固定や結束用。
仕様
ハロゲンフリー
トラスコ品番
365-1573
材質
ポリアミド 66(PA 66)
幅(mm)
7.8
全長(mm)
540
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
最大結束径(Φmm)
158
引張強度(N)
540
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする