先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25601670 品番 NHF-600-BL-23.5
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンポジットミッドソールがふわふわな履き心地を実現しました。
跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。
立ち作業に最適です。
ダイヤモンド型の底意匠により全方向へのグリップ力がさらに高くなりました。
塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。
樹脂製の軽い先芯を使用しています。
JSAA認定A種合格の性能です。

トラスコ品番410-0512 形状ローカット ブルー サイズ(cm)23.5 規格JSAA A種 材質(甲被)人工皮革 機能軽量、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収 足幅EEE 材質(底部)高反発EVA/合成ゴム 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする