曜日別特売
90229 クレベリンpro 置き型 大幸薬品 25604576

クレベリンpro 置き型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
25604576
品番
90229
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000

特許技術により、二酸化塩素濃度が長期間維持。特許第5593423号

用途
二酸化塩素を発生する置き型の製品です。
トラスコ品番
459-1639
材質
二酸化塩素および亜塩素酸ナトリウム液、高吸水性樹脂など
タイプ
置き型
容量(g)
270
使用の目安
50[[M2]](約2ヶ月)
RoHS指令(10物質対応)
対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
256045769022958100289-90229 クレベリンpro置き型 大幸薬品 58100289クレベリンpro置き型大幸薬品1個(150g)
¥1,998
税込¥2,198
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする