レーシング スクリーン

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25607385 品番 SCN0022SM
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

R&G レーシングスクリーンは、気流を強化するデザインを採用しており、バイクとライダーのエアロダイナミクスを最適化しながら、ライダーは風からの保護を大幅に向上させることができます。
フロントガラスは頑丈な3mm ポリカーボネートで作られており、幻想的な「スモーク」カラー仕上げにもかかわらず、ライダーに最高の光学的透明度を提供します。それだけでなく、ポリカーボネートを採用することで、多くの薄いアクリル製の同等物とは異なり、事実上壊れることはありません。
この素材の選択により、耐スクラッチ性も向上します。

材質ポリカーボネート 厚さ(mm)2 スモーク 適合車種KAWASAKI ZX-25R(20-)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする