ライテックス(ムサシ)
ライテックス(ムサシ)の 防犯カメラ
ライテックス(ムサシ)の 防犯カメラ周辺機器
ライテックス(ムサシ)の ケーブル 防犯カメラ用
盗難防止ワイヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25608234
品番
C-RC7203
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
どこでもセンサーカメラ用の盗難防止ワイヤーです。
用途
対応機種:C-BT7000、C-RC7200
寸法(mm)
500
質量(g)
10
取扱説明書:
(0.89MB)