ライテックス(ムサシ)
ライテックス(ムサシ)の 防犯カメラ
ライテックス(ムサシ)の 防犯カメラ周辺機器
ライテックス(ムサシ)の ACアダプター・電源 防犯カメラ用
充電式カメラ専用ACアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25608259
品番
C-RC7201
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
充電式カメラC-RC7200専用ACアダプター
質量(g)
135
ケーブル長(m)
約5
定格入力電圧(V)
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×22×62
定格出力電圧(V)
5/1A
USBタイプ
端子:Type-C