97490 GRIPPYGRIP D-BASE DAYTONA(デイトナ) 25620404

97490 GRIPPYGRIP D-BASE DAYTONA(デイトナ) 25620404
97490 GRIPPYGRIP D-BASE DAYTONA(デイトナ) 25620404
97490 GRIPPYGRIP D-BASE DAYTONA(デイトナ) 25620404
97490 GRIPPYGRIP D-BASE DAYTONA(デイトナ) 25620404
97490 GRIPPYGRIP D-BASE DAYTONA(デイトナ) 25620404
97490 GRIPPYGRIP D-BASE DAYTONA(デイトナ) 25620404

GRIPPYGRIP D-BASE

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
内容量1セット(2本)注文コード25620404品番97490
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

シンプルなピラミッド構造で昔から人気のデザイン。突起を一般的サイズより大きくすることで、エッジを効かせています。
●全長:125mm
●エンド貫通
●Φ22.2ハンドル用

全長(mm)125グレー適合●Φ22.2ハンドル用サイズ●全長:125mmタイプエンド貫通タイプ
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25620368
2022-10-20
用途: 劣化したので交換
その他業種

薄目の作りでダイレクトな感じ、通勤用のシグナスに使用

対象商品 : 25620368
2019-12-14
用途: ドゥカティのレストア用
HO中央インテリア建設業・工事業

径はもちろん合いますが、他のグリップよりちょっとだけ長い所がピッタリでした。見た目、質感等金額を考えれば良い商品だと思います。

対象商品 : 25620368
2019-07-15
用途: ハンドル交換
サービス業

グリップも良く、フィーリングも良いです。
値段も安く、かなりオススメの一品です。

2021-04-28
用途: アドレス
自動車・二輪車・自転車関連業

アドレスにはあわんかったw
3ヶ月もたん。最初はすごいグリップだなと思ったが3ヶ月後にはツルツル

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする