97487 GRIPPYGRIP D-KATANA DAYTONA(デイトナ) エンド貫通タイプ 25620499

97487 GRIPPYGRIP D-KATANA DAYTONA(デイトナ) 25620499 97487 GRIPPYGRIP D-KATANA DAYTONA(デイトナ) 25620499 97487 GRIPPYGRIP D-KATANA DAYTONA(デイトナ) 25620499 97487 GRIPPYGRIP D-KATANA DAYTONA(デイトナ) 25620499

GRIPPYGRIP D-KATANA

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) ブラックxブラウン 注文コード25620499 品番97487
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

エルゴノミクスデザインを採り入れたデイトナオリジナルグリップ。日本刀の柄をイメージした和テイストデザイン。ひもを巻き込んだような菱目形状は、車体へ差し色を入れるとともに、操作時の横滑りを防止。

全長(mm)125 ブラックxブラウン 適合●Φ22.2ハンドル用 サイズ●全長:125mm タイプエンド貫通タイプ
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25620456
2023-11-03
用途:
CBR250R
自動車・二輪車・自転車関連業

CBR250R(MC-41)のグリップが経年劣化したので、こちらに交換。
デザイン、価格、取り付け易さ共に良かったです。
欲を言えば、振動吸収タイプであれば完璧でした。

対象商品:
25620508
2022-12-22
用途:
バイクのグリップに。

デザインが目立っていて握った感じもしっくりきます。

対象商品:
25620474
2021-02-20
用途:
VTZ250のハンドルグリップ交換
製造業

VTZ250のハンドルグリップ交換で、この商品を使ってみたら、外観上&使用感共に
凄く気に入ってしまい、「愛機のHグリップは、もうコレしかない!」と思い、
「予備の予備」として、今回2個のリピートです。

対象商品:
25620474
2021-02-17
用途:
VTZ250
製造業

先月、デザインが気に入って購入し、実際に装着してみて、車両の外観がグッと見栄えた事と、手へのフィット感が凄く良かったので、新たに2個注文しました。愛機VTZ250にはコレが一番!

対象商品:
25620456
2020-08-25
用途:
バイク
西日本総合サービス美翔 様 (建設業・工事業)

値段の割には良いと思います。素敵な商品だと思います。

対象商品:
25620483
2019-05-09
用途:
カタナに

GSX1100Sカタナにピッタリだと思い購入!
なかなか良いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする