ステアリングステムレンチ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25620553 品番97642
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。

材質スチール製 厚さ(mm)6mm 適合ナット径(Φmm)36〜48mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25620553
2024-04-30
用途:
スーパーカブのステム締め付け
卸売・小売業

スーパーカブ110のステムベアリング交換の時使用しました。当初適当に閉めたらカクンカクンと異音発生した為、こちらの専用工具でしっかり調整締め付けて異音が無くなりました。専用工具は必要です

対象商品:
25620553
2024-02-26
用途:
バイクステムナット
浜崎ガレージ兵佐 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マジェスティ125 のステムナットのメンテに使用しました。ジャストサイズで良かったです。

対象商品:
25620553
2022-06-10
用途:
バイクハンドルメンテ時
製造業

オートバイのステムOHに使用今までマイナスドライバーを使ってましたがやはり道具ですね締めやすい丁度いいサイズです

対象商品:
25620553
2021-10-27
用途:
オートバイのメンテナンス

オートバイのステアリングヘッドはダブルナットなので、厚すぎるレンチは使えません。
厚さ6mmのこの商品は、使い勝手と強度が両立していてちょうど良いと思います。

対象商品:
25620553
2018-09-26
用途:
ステアリングステム分解
AfricatwinHokkaido 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく使えました。値段も手ごろな価格だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする