ステアリングステムレンチ3/8

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25620569 品番97643
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。

材質スチール製 厚さ(mm)6mm 適合ナット径(Φmm)36〜48mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
スズキ車の整備に
建設業・工事業

ステムベアリングを交換しようとマニュアルを見たところ締め付けトルクの指定があった為購入しました

専用品は在庫がないのか品番が変わったのかヒットせず 高いという情報のみで手に入らない為 どのメーカー 車種でも使えそうなこちらを選びました

問題なく使用できました

対象商品:
25620569
2025-10-07
用途:
バイクの整備
REVOLT 様

ステムナットの締め付けでトルクレンチを使う時はこれがないと出来ません

対象商品:
25620569
2025-10-07
用途:
修理

とても良い商品です。
値段も安く助かりました。
ちゃんと使えます。

対象商品:
25620569
2022-12-08
用途:
古いバイクのレストアに使ってます。
その他業種

キッチリ作り込まれており、安心して使えました。
また、お値段も手頃でした。

対象商品:
25620569
2022-03-28
用途:
ステムベアリング締め付けナットのトルク管理

ステムナットの留め付けナットには指定トルクがあるのですが、通常のフックレンチだとトルク確認ができないために購入しました。これをトルクレンチに直角に取り付けて指定トルク値で締められます。

対象商品:
25620569
2021-12-18
用途:
オートバイステムベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ステムナットの締め付けにて、トルク管理の作業に使いました。
私のオートバイにはジャストサイズでした。

対象商品:
25620569
2021-10-27
用途:
オートバイのメンテナンス

他の方のレビューにもある通り、トルクレンチが使用でき、十分な強度があって価格も安いため、買って良かったと思える商品でした。

対象商品:
25620569
2021-09-29
用途:
バイクのメンテ等
サービス業

ステアリングステムの増し締めに使用。しっかり強度もあり安全に作業出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする