USB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25621550 品番 IPA-60U2/WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スマートフォンを5台同時に高速充電できる
超コンパクトな軽量USB-ACアダプタ
5ポート合計最大出力6A出力
スマートIC搭載で効率よく充電可能
コンパクト軽量設計
隣のポートをふさがない薄型設計
各端子の出力を2.4Aまでに制御
5つの安心保護機能搭載
収納式スイングプラグ採用

材質ABS ホワイト 質量(g)約88 出力5V/6000mA(6A)5ポート合計 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×67×51 対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・携帯ゲーム機等 入力AC100V〜240V USBポート数5 定格入力AC100V〜240V
注意
※USB充電ケーブルは付属しておりません。別途各対応ケーブルが必要になります。
※充電する機器の充電が完了しても本製品は自動的に電源がOFFになったりお知らせをする機能はございません。 充電する機器の充電量を確認し満充電であれば本製品からすみやかに外してください。
※本製品を海外で使用する場合は別途電源変換プラグが必要になる場合があります。
※本製品はすべてのUSB充電機器での組み合わせで使用できることを保証するものではございません。
※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合の場合は直ちに交換をさせて頂きます。 それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。
※本製品の保証は日本国内のみで有効です。(This warranty is available only in Japan)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする