USB冷風扇

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25621699 品番USF-16/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

やさしい風でひんやり冷却。
夏場の「冷えすぎ」が苦手な方に。
気化熱の原理を利用して温度をやさしく下げる冷風扇
消費電力の少ないUSB給電タイプを採用
注水しやすいタンク式を採用
デスク上でも場所を取らないコンパクトタイプ
風向き・風量の調整が可能
風量がひと目で分かるLED搭載

付属品吸水フィルター、給電用USBケーブル(USBA-USBmicroBコネクタ)、取扱説明書兼保証書 材質ABS ブラック サイズ約W150×D145×H170(mm) 質量(g)約762 電源USB5V/0.2A〜1.0A 消費電力最大5W 使用距離範囲(m)送風口から約0.3〜0.7まで 寿命(フィルター)おおよそ6ヶ月 風量調整3段階(弱・中・強) 運転音約45〜55dB タンク容量約380ml(満水で約3〜8時間動作)
注意
※本製品は電力を使用し動作します。タンク及び給水フィルターの取り扱い時は必ず以下の点をご注意ください。製品の故障だけでなく、感電や火災の原因となる場合があります。
※水を入れた状態で本体を動かさないでください。
※タンクに給水する際や、吸水フィルターを取り出す際は必ずケーブルを外してください。
※タンク以外の場所から給水しないでください。
※濡れた手でUSB端子に触れないでください。
※本体またはケーブルが濡れている状態でのケーブルの抜き挿しは絶対に行わないでください。
※ファンやUSB端子の中に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
※長時間、風を身体に当てないようにしてください。
※モーター及び駆動部が焼け付く恐れがありますので、長時間の連続使用はおやめください。
※ご使用の前に使用方法をお読みいただき、正しくご使用ください。
※USBハブなど、安定して電力供給できないUSBポートへの接続はおやめください。
※ご使用の際には水平で安定した場所に設置してください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿の場所でのご使用はおやめください。
※乳幼児や小さなお子様の手の届かない場所にて使用、保管してください。
※本製品の分解、修理、改造などは絶対にしないでください。
※本製品使用による直接又は間接的な損害に関しましては、一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする