本体

【+ECO】USB1ポート小型AC充電器 1A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25625165 品番 AKJ-ECUBE1 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

家庭用コンセントから充電できるキューブ型USB電源アダプター。超軽量コンパクト、おりたたみプラグ採用で持ち運びにも便利です。
別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、携帯電話、モバイルバッテリーなどがご使用いただけます。簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用で環境にも優しい製品です。

材質PC ホワイト 出力5V/1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×160×26 入力AC100〜240V RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB typeA
関連資料:(1.79MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする