本体

LEDリングライトくねくね三脚付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源USB 5V1.5A 注文コード25625470 品番SL-RTR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る

オンライン会議、ライブ配信、SNS投光の自撮りや商品撮影、卓上ライトなど多用途にご使用いただけるLEDリングライト。
自由に曲がるくねくね三脚だから、スタンドとして立たせる以外にもポールに巻き付けたり様々な場所に設置可能です。
暖色系から白色まで調色ができ、10段階で調光も可能。用途にあわせた色や明るさが選べます。
ちょっと長めの160cmUSB給電で使いやすい。
手のひらサイズで持ち運びしやすいミドルサイズ4.5インチと、広範囲が照らせるラージサイズ6インチから選べます。

材質シェル外殻:アルミニウム合金・ABS、三脚:プラスチック+スポンジ、電源ケーブル:PVC 全長(mm)300 サイズミドルサイズ 質量(g)電源ケーブル:約152 電源USB 5V1.5A 長さ(cm)電源ケーブル:160 サイズ(inch)ライト:4.5 脚長さ(mm)三脚:130 LEDランプビーズ56個、色温度3000〜6500K、3つのライトモード、10段階の光量調整 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする