パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
エーレ ステンレス製デザートナイフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25626100
品番
B-5571
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機対応
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
210
質量(kg)
45
全長×幅W(mm)
210 ×15
食器の種類
洋食器