ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
建築業協会統一ミニステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
文字内容
管理型産業廃棄物、CONTROLLE INDUSTRIAL WASTE
注文コード
25628899
品番
KK-611
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
管理型産業廃棄物、CONTROLLE INDUSTRIAL WASTE
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
建築業協会認定品
寸法(mm)
50×50
質量(g)
2