クレーンゲーム貯金箱

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25651378 品番56962
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥970
販売価格(税別)
882

ワークショップ進行マニュアル付き作って楽しいクレーンゲーム貯金箱
ワークショップで大人気の「クレームゲーム貯金箱」に、進行マニュアルが付きました磁石の力で景品をキャッチするクレーンゲーム型の貯金箱です。自分で組み立てて遊べるので、工作とゲームの楽しさを同時に体験できます。遊びながら仕組みを学び、貯金箱としても使える実用性も兼ね備えた人気キットです。
材質:紙、発泡スチロール、磁石。サイズ:完成サイズ:約220×200×100mm。セット内容:クレームゲーム貯金箱×10、マニュアル(解説)×1

用途ワークショップや体験学習、課外イベントの工作キットやクラフト用として。 セット内容本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1 材質紙、PP、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン 寸法(mm)約220×200×100(完成)

商品説明動画

【販売店様】クレーンゲーム貯金箱【ご掲載用】-Artec-
【磁石で】目指せクレーンゲーム王!どうぶつゲットゲーム!【つかもう】
クレーンゲームが自分で作れちゃうってどういうこと!?【夏休み貯金箱】−Artec−

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする