※本体: 60 mm(W)×42 mm(H)×30 mm(D) 150 g ※突起物除く

OEP-SMA-V 発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) ND精工 25653820 OEP-SMA-V 発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) ND精工 25653820 OEP-SMA-V 発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) ND精工 25653820 OEP-SMA-V 発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) ND精工 25653820 OEP-SMA-V 発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) ND精工 25653820

発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25653820 品番OEP-SMA-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

光源の発光タイミングを簡単に確認できます。
高速現象への対応
広い変換周波数帯域により、高速な変化を捉えることが可能です。
光入力が容易
光ファイバ(プラスチック・オプティカル・ファイバ)入力方式により、被測定光を容易に取得が可能となるため面倒な光軸調整を簡素化できます。
オシロスコープへの接続が容易
BNCコネクタ出力となっている為、オシロスコープやデータロガーに簡単に接続でき、波形の観測や解析が可能です。

仕様暗電流:0.1 nA 寸法(mm)ペン型POFプローブ:Φ8×約130、受光面:0.4 質量(g)150、ペン型POFプローブ:50 感度受光:0.52 A/W at λp 波長(nm)最大感度(λp):760 波長範囲(nm)感度:320〜1000 受光素子シリコンPINフォトダイオード 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×42×30
注意
※運送費が別途必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする