藤本電業
藤本電業の スマホ/タブレット関連アクセサリ
藤本電業の モバイルバッテリー/充電器
藤本電業の AC充電器
COLOCORO/AC充電器2.1A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25661345
品番
CA-04WH/WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手のひらサイズで持ち運びに便利。旅のおともや外出先でも大活躍。
定格出力
DC5V/2.1A(MAX)(2ポート合計)
出力端子
USB A メス×2
材質
PC
色
ホワイト&ホワイト
質量(g)
約27
ポート数
2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)34×34×34
定格入力電圧(V)
AC100-240
適合ケーブル
USB端子ケーブル
注意
※タブレットPCを充電する際は、その他機器との2台同時充電はできません。