藤本電業
藤本電業の スマホ/タブレット関連アクセサリ
藤本電業の モバイルバッテリー/充電器
藤本電業の AC充電器
COLOCORO/AC充電器2.1A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトブルー&ブルー
注文コード
25661379
品番
CA-04BL/BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらサイズで持ち運びに便利。旅のおともや外出先でも大活躍。
定格出力
DC5V/2.1A(MAX)(2ポート合計)
出力端子
USB A メス×2
材質
PC
色
ライトブルー&ブルー
質量(g)
約27
ポート数
2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)34×34×34
定格入力電圧(V)
AC100-240
適合ケーブル
USB端子ケーブル
注意
※タブレットPCを充電する際は、その他機器との2台同時充電はできません。