ユーバ産業
ユーバ産業の 歩行関連
ユーバ産業の シルバーカー・ショッピングカー
ワイヤーカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体フレーム:アルミ製 タイヤ:EVA 開閉グリップ:PP ハンドル:TPR・ABS樹脂
注文コード
25667539
品番
A-0212N
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートです。
積載荷重(kg)
20
容量(L)
(バッグ)30
材質
本体フレーム:アルミ製 タイヤ:EVA 開閉グリップ:PP ハンドル:TPR・ABS樹脂
仕様
ブレーキ付
質量(g)
車体:4900、バッグ:500
組立寸法(mm)
W485×D495×H880〜980
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×270×780〜880
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
330×380
車輪径(Φmm)前輪/後輪
140/170
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×300×350