ワイヤーカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 花柄赤 材質本体フレーム:アルミ製 タイヤ:EVA 開閉グリップ:PP ハンドル:TPR・ABS樹脂 バッグ:綿 注文コード25667557 品番A-0245H
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は色・材質4種類から選べます 他の種類を見る

重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートです。

花柄赤 積載荷重(kg)20 容量(L)(バッグ)30 材質本体フレーム:アルミ製 タイヤ:EVA 開閉グリップ:PP ハンドル:TPR・ABS樹脂 バッグ:綿 仕様ブレーキ付 質量(g)車体:4900、バッグ:500 組立寸法(mm)W485×D495×H880〜980 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×270×780〜880 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)330×380 車輪径(Φmm)前輪/後輪140/170 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×300×350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする