【持ち運びに便利!キーホルダー型】
強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。
【充電にもデータ転送にも使える!】
Lightning機器へ最大2.4Aの高出力に対応し、急速充電が可能です。また、480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。
【Apple規格適合】
AppleのMFi認証を取得しています。Apple製品に安心してご使用いただけます。
【高い耐久性】
ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。