ケーブル Circlet Series [Type-C to Type-C]

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25680849 品番CB-CC16-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【持ち運びに便利!キーホルダー型】
強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。
【急速充電に対応】
最大3A(60W)の高出力に対応し、USB-C機器の急速充電が可能です。
【データ転送にも!】
480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。
【高い耐久性】
ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。

材質ナイロン、PVC、亜鉛合金 ブラック 質量(g)約11 出力(W)最大60 (20V/3A Max) ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状USB-C to USB-C 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB 2.0 テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
注意
※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)や、磁気テープなどの磁気記録媒体など、磁気厳禁の製品に本製品を近づけないようご注意ください。
※本製品は磁石を使用していますので、ペースメーカー等の電子医療機器を装着された方や電子医療機器には磁石部分を絶対に近づけないでください。
※本製品を使用中に発生したデータ・プログラムの損失や、機器の故障・不具合につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品を取り外す際は、ケーブルではなくコネクタを持ち、外してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25680849
2023-08-30
用途:
スマホ、モバイル機器等
運輸・通信業

コンパクトで、リング付きなので鍵と一緒に取付できて、尚且つマグネットが付いているので収まりが良く、携帯して持ち運ぶにも邪魔にならないので、とても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする