トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
反復横とび用マット
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25681007
品番
T1816
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
フロアや体育館にサッと敷くだけで簡単に測定が行えます。天然ゴム採用で足をしっかりガード
用途
反復横とび用マット
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
3
質量(kg)
20
幅(cm)
100
長さ(cm)
300