THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
THERMOS(サーモス)の 卓上備品・テーブルウェア
THERMOS(サーモス)の ピッチャー・ハンドポット
洗浄機対応 真空断熱ステンレスポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25681339
品番
TTC-700
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
サーモス初の業務用洗浄器対応で作業効率がさらにアップしました。
新中せん構造採用で組み立てやすく、洗いやすい卓上ポッドです。
材質
本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、肩部/PP、中栓/PP、底樹脂/ABS、パッキン/シリコーンゴム
色
コトブキ
容量(mL)
700
質量(g)
500
外形寸法(mm)
175×120×60
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
10 146 008