PG-619 プログレード 快速細千切り 下村工業 25681409

プログレード 快速細千切り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25681409品番PG-619
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プログレードは、プロの切れ味や機能にこだわったシリーズ。ひと手間加えて、より使いやすさを追求しています。
例えば千切り器の場合は、刃が2方向についているので、押し引きの往復動作で素早く千切りできます。

用途
大根のつまや細めのキャロットラペなど、包丁では難しいほど細く切りたいときに。火を通さない料理向け。
材質本体/ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃:ステンレス鋼質量(g)86サイズ(mm)282×90×26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25681409
2023-07-30
用途: きゅうりや人参の千切り
Delicieux飲食業

切れ味よく、とても繊細な千切りが気軽にできます。
2個目愛用中です。1個目は、力が強い私は、真っ二つに折りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする