曜日別特売
MTAI-110V60WC1P 【白熱電球】耐振電球 屋内用  1個入 クリア マクサー電機 25682258

【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電圧(V)110
消費電力(W)60
内容量1個注文コード25682258品番MTAI-110V60WC1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用

電圧(V)110消費電力(W)60口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする