マクサー電機
マクサー電機の 電球
マクサー電機の 白熱電球
マクサー電機の ナツメ・小丸球
ナツメ球 5W 2個入 ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25682328
品番
1CT2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。
電圧(V)
100/110
口金
E12
定格ランプ電力(W)
5
直径×長さL(Φmm×mm)
20×50
電球形状
ナツメ球
光色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応