曜日別特売
BOX-4972910368579 速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 25684498

BOX-4972910368579 速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 25684498
BOX-4972910368579 速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 25684498
BOX-4972910368579 速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 25684498
BOX-4972910368579 速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 25684498
BOX-4972910368579 速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 25684498

速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし)

(63件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(300mL×12本)
グレー
主な用途サビ止め
特性速乾・防カビ・艶消し・サビ止め
内容量1箱(300mL×12本)注文コード25684498品番BOX-4972910368579
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

[乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)

用途
[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属]
ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
グレー乾燥時間(分)【20℃】乾燥時間:約30 / 塗重時間:約120以上【冬期】乾燥時間:約60 / 塗重時間:約120以上主な用途サビ止め危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性特性速乾・防カビ・艶消し・サビ止め塗り面積(1回塗り)(m2)約1.8~2.5塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.3危険物の性状非水溶性
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [使用前に] 使用前に容器を良く振ってカラカラと音がしてから約30秒以上続けてかくはんしてください。 [使用後は] 使用後は、噴出口がつまらないよう容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。 [塗装時は] 容器を逆さにした状態では吹き付けできません。 [上塗り必須] この塗料は下塗り塗料です。必ず上塗り用塗料で仕上げてください。 [火気厳禁] 炎や火気の近くで使用しないでください。 火気を使用している室内で大量に使用しないでください。 [保管上の注意] 残った塗料はフタをし、破裂防止のため容器がさびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないでください。正立保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: 鉄部の錆止め

ガスを使い切る最後まで溶剤が出き切るのが良いです。ガスが先に出尽くしたり、液が詰まって最後まで使い切れないということがありません。

対象商品 : 25684507
2023-12-04
用途: コスパ
その他業種

この上にラッカー系塗装したらきれいに載りました。つや消しがいい。

対象商品 : 25684507
2023-06-16
用途: 現場でのタッチアップ用
有限会社蒲鉄工業

すぐに乾くので現場用に最適です
常に在庫して使用しています

対象商品 : 35308831
2022-12-17
用途: 金物の塗装
株式会社リーグ

小さいアングルなどのサビ止め塗装に使用してます。
塗装金物をカットした時にも簡単に使え、速乾性もあるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35308831
2022-07-21
用途: 金属製品錆止め
製造業

若干安価な商品より、抜群に噴射量もムラも乾燥時間も大満足なスプレーです!
多少の油や汚れの上からでも安定して塗装出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 09460254
2022-03-04
用途: 溶接後のタッチアップ
建設業・工事業

シンプルで使いやすく、熱い溶接後でも、ちゃんと塗料がのります。

対象商品 : 09460254
2021-12-07
用途: 錆部補修
製造業

塗装色に近い色と思い選んだが、写真の色より明るかった。(赤が強い)
上塗りせず処置できると思ったのが誤りでした。
早く乾くのは商品名とおりで良い。

対象商品 : 09460254
2020-10-08
用途: スチール鋼材の錆止め

鉄の錆止め塗装に使用
グレー色に比べてやや詰まりやすい傾向があるように感じます
その他の点には満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする