スピーカーボイスコイル温度計

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可 地域運賃 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25686695 品番OT-1020
参考基準価格(税別)¥2,100,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

スピーカーユニットボイスコイルの温度上昇を直流抵抗値から換算表示する測定器です。
20Hz〜20kHzの信号源(正弦波、ホワイトノイズ、ピンクノイズ、各種規格の負荷試験ノイズ、音楽)を対象物に印可しつつ変化を記録します。
4個のスピーカーを同時に測定します。本器を1台のパソコンで最大5台(20個のスピーカー)同時制御します。
アプリケーションソフトインストール済のパソコン付属。

用途スピーカーの負荷試験 適合(ボイスコイル線材)銅材、アルミニウム材 測定チャンネル数4 ユニット追加で最大20 使用周囲温度(℃)-40〜100 測定温度範囲-40℃〜400℃ 最大入力電圧90Vピーク(信号源がノイズの場合はピーク値にてパワーアンプからの信号がが飽和しないように注意してご使用ください) 入力電力(W)400ピーク 最大直流抵抗(Ω)1.5〜40(20℃環境にて)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする