ホコリ汚れ付着防止スプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード25688750 品番L15020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フロアマットに吹き付けて乾燥させるだけで泥や土ボコリが付着しにくくなります。
ダッシュボ―ド・センターパネル・メーターパネルなどにも使用でき、車内をきれいに保つことができます。

用途汚れ付着防止 使用方法フロアマットの場合:【1】フロアマットの汚れやホコリを洗浄し乾燥させた状態にします。【2】吹き付け・乾燥。本品を直接フロアマットに吹き付け、ドライヤーにて乾燥させます。 液性弱酸性 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする