クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの 車内用
ルームクリーナーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25688786
品番
M20501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
細かな毛足がシートや樹脂の細かい隙間に入り込み、汚れをかき出すためスピーディーに汚れを除去できます。
用途
ルームクリーナーブラシ
長さ(mm)
毛足:2
寸法(mm)
100×50×32
危険物の類別
非危険物
スポンジ厚さ(mm)
30