ブレーキローター(KDタイプ)

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 適合メーカー日産 タイプSolid 適合車種B21W デイズ B44A ルークス 注文コード25690299 品番KD3212191S
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,984
販売価格(税別)
5,440
この商品は適合メーカー・タイプ・適合車種など43種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!

用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ! 仕様部分防錆処理済み 厚さ(mm)11 タイプSolid 径(Φmm)(ハブ径)63.8 外径(Φmm)208 適合車種B21W デイズ B44A ルークス 純正品番40206-6A00K、40206-6A00F、40206-7MV0A 適合メーカー日産

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
車のメンテナンス

今回、フロントブレーキのオーバーホールも兼ねてローター、パッド、ホースも交換、当然ブレーキフルード交換ですが
パッドも同じメーカーの物に交換したので、相性が非常によいです
よくブレーキがききます

対象商品:
25690649
2024-02-27
用途:
交換作業
教育・研究機関

ブレーキローターに段差ができていたので交換した。研磨より安くつき満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
25690640
2023-11-08
用途:
LA110Sムーブのディスク交換です。
サービス業

取付については物凄く簡単でした。3〜4年使用出来たら良いかなと思い安価な当品を取り寄せましたが十分適用できるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする