曜日別特売
KD3416027S ブレーキローター(KDタイプ) DIXCEL(ディクセル) 25690360

ブレーキローター(KDタイプ)

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)適合メーカー三菱・日産タイプSolid適合車種H42V/47V ミニカ U61/62W注文コード25690360品番KD3416027S
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,720
販売価格(税別)
5,200

ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!

用途
ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!
仕様部分防錆処理済み厚さ(mm)10タイプSolid径(Φmm)(ハブ径)64.1外径(Φmm)228適合車種H42V/47V ミニカ U61/62W純正品番4615A042、4615A021、40206-6A0A2適合メーカー三菱・日産
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 車のメンテナンス

今回、フロントブレーキのオーバーホールも兼ねてローター、パッド、ホースも交換、当然ブレーキフルード交換ですが
パッドも同じメーカーの物に交換したので、相性が非常によいです
よくブレーキがききます

対象商品 : 25690649
2024-02-27
用途: 交換作業
教育・研究機関

ブレーキローターに段差ができていたので交換した。研磨より安くつき満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 25690640
2023-11-08
用途: LA110Sムーブのディスク交換です。
サービス業

取付については物凄く簡単でした。3~4年使用出来たら良いかなと思い安価な当品を取り寄せましたが十分適用できるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする