KT-7SS キッチンツール7点+スタンドセット アイリスオーヤマ 25695226 KT-7SS キッチンツール7点+スタンドセット アイリスオーヤマ 25695226 KT-7SS キッチンツール7点+スタンドセット アイリスオーヤマ 25695226 KT-7SS キッチンツール7点+スタンドセット アイリスオーヤマ 25695226 KT-7SS キッチンツール7点+スタンドセット アイリスオーヤマ 25695226 KT-7SS キッチンツール7点+スタンドセット アイリスオーヤマ 25695226

キッチンツール7点+スタンドセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25695226 品番 KT-7SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

便利なキッチンツールをまとめたセットです。まとめて収納しやすいツールスタンド付きです。
温かみのある天然木にかわいらしいくすみカラーを合わせています。ヘッドのシリコーンは丈夫でソフトな材質です。
シリコーン素材はフライパンなどのコーティングを傷つけにくいので、フライパンも鍋も長持ちします。
シリコーン素材はしなやかで食材をキレイにすくいとることができます。
持ち手上部に穴が空いているので、吊り下げて収納もできます。

セット内容フライ返し、お玉、穴あきお玉、スプーン浅、ヘラ、菜箸、トング、ツールスタンド 長さ(mm)(菜箸)300 寸法(mm)(フライ返し)80×325、(お玉)77×310、(穴あきお玉)87×310、(スプーン浅)68×318、(ヘラ)60×316、(トング)開:110×260/閉:40×272、(ツールスタンド)95×95×150 チャコールグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする