KT-11SS キッチンツール11点+スタンドセット アイリスオーヤマ 25695260

 

KT-11SS キッチンツール11点+スタンドセット アイリスオーヤマ 25695260
KT-11SS キッチンツール11点+スタンドセット アイリスオーヤマ 25695260
KT-11SS キッチンツール11点+スタンドセット アイリスオーヤマ 25695260
KT-11SS キッチンツール11点+スタンドセット アイリスオーヤマ 25695260
KT-11SS キッチンツール11点+スタンドセット アイリスオーヤマ 25695260
KT-11SS キッチンツール11点+スタンドセット アイリスオーヤマ 25695260

キッチンツール11点+スタンドセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレージュ
内容量1個注文コード25695260品番KT-11SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

便利なキッチンツールをまとめたセットです。まとめて収納しやすいツールスタンド付きです。
温かみのある天然木にかわいらしいくすみカラーを合わせています。ヘッドのシリコーンは丈夫でソフトな材質です。
シリコーン素材はフライパンなどのコーティングを傷つけにくいので、フライパンも鍋も長持ちします。
シリコーン素材はしなやかで食材をキレイにすくいとることができます。
持ち手上部に穴が空いているので、吊り下げて収納もできます。(泡立て器のみ穴がありません。)

セット内容フライ返し、お玉、穴あきお玉、スプーン浅、スプーン深、パスタシャベル、ヘラ、菜箸、トング、泡立て器、ハケ、ツールスタンド長さ(mm)(菜箸)300寸法(mm)(フライ返し)80×325、(お玉)77×310、(穴あきお玉)87×310、(スプーン浅)68×318、(ヘラ)60×316、(トング)開:110×260/閉:40×272、(スプーン深)70×318、(パスタシャベル)65×315、(泡だて器)65×260、(ハケ)40×265、(ツールスタンド)105×105×165グレージュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする