デジタルLED表示大文字温度計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25696877 品番MT-872
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

アラーム機能付きの大型温度計です。

測定範囲(℃)-9.9〜99.9 付属品温度センサ(コード長30m)×1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)×1、取り付けブラケット(ストレート・L型)×各2 質量(kg)約2.5 電源DC24V/2.5A(ACアダプタ使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×50 精度(℃)±1(0〜40℃)/±2(左記以外) 分解能(℃)0.1 外部出力DC24V/2A 使用温湿度範囲-10〜50℃/80%以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃、80%以下(ただし結露のないこと) 温度表示方式デジタル 測定周期1秒/回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする