トーセラム ドリームキッチン電子レンジ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25708193 品番TSM/PF21aamn
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

電子レンジのマイクロ波を熱に変える特殊技術により、皿自体が発熱するので、焼き物調理ができます。

仕様レンジ:○ 質量(kg)0.78 容量(L)0.53 外径(Φmm)220 内径×深さ(mm)185×17 TKG品番9-0072-0701 TKG品番(2017)6-0072-1201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする