STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の フライパン・グリルパン
STAUB(ストウブ)の グリルパン・スキレット
ピュアグリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25708288
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.39
色
チェリー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
390×41
寸法(cm)
30
底径(Φmm)
275
TKG品番
9-0080-0308
TKG品番(2017)
6-0078-0308