東京メディカル
東京メディカルの ラップ・消耗品・食品包材
東京メディカルの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
東京メディカルの クッキングシート
オールタイム クッキングシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25714545
品番
ACS-3330
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
油や汁を通さず、加熱料理をおいしく仕上げます。
蒸気を適度に通すので素材が水っぽくなりません。
オーブン、スチコン、電子レンジ、蒸し料理に最適です。
仕様
レンジ:○
材質
両面シリコーン樹脂加工耐油紙
長さ(m)
30
幅(cm)
33
耐熱温度(℃)
250(20分)
TKG品番
9-1043-0401
TKG品番(2017)
6-0919-1701