パカッとベイカー 丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 25714606 品番 MRS3379
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

パカッ!ととれちゃう!?不思議なアルミケース
アルミケースに、特殊なKELCACOAT(シリコーン樹脂コーティング)を施している為、ノンオイルでも食材が焦げ付きにくく、綺麗に焼き上がります。KELCACOATにより、アルミケースの寿命を延ばし、何度でも使用出来ます。

材質アルミ箔/シリコン樹脂コーティング 容量(mL)235 内径(Φmm)97 深さ(mm)30 底内径(Φmm)84 耐熱温度(℃)230 TKG品番9-1098-0201 TKG品番(2017)6-0975-1401
注意
※直火、電子レンジは使用不可。※使用条件により、離型性や連続使用回数は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする