LF LR265 パカッとベイカー ローフ型 モレック 25714649

パカッとベイカー ローフ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード25714649 品番LF LR265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パカッとベイカーシリーズノンオイルでも!パカッ!ととれちゃう!?不思議なアルミケース
アルミケースに、特殊なKELCACOAT(シリコーン樹脂コーティング)を施している為、ノンオイルでも食材が焦げ付きにくく、綺麗に焼き上がります。

材質アルミ箔/シリコン樹脂コーティング 容量(mL)550 内径(Φmm)265×65 深さ(mm)42 底内径(Φmm)248×50 耐熱温度(℃)230 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0975-1801
注意
※直火、電子レンジは使用不可。
※使用条件により、離型性や連続使用回数は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする