SQ4203 パカッとベイカー スクエア型 モレック 25714658

パカッとベイカー スクエア型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード25714658品番SQ4203
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

パカッとベイカーシリーズノンオイルでも!パカッ!ととれちゃう!?不思議なアルミケース
アルミケースに、特殊なKELCACOAT(シリコーン樹脂コーティング)を施している為、ノンオイルでも食材が焦げ付きにくく、綺麗に焼き上がります。

材質アルミ箔/シリコン樹脂コーティング容量(mL)235内径(Φmm)103×103深さ(mm)27底内径(Φmm)100×100耐熱温度(℃)230TKG品番9-1098-0701TKG品番(2017)6-0975-1901
注意
※直火、電子レンジは使用不可。
※使用条件により、離型性や連続使用回数は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする