パカッとベイカー 長方型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード25714667 品番OBS4330
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

パカッとベイカーシリーズノンオイルでも!パカッ!ととれちゃう!?不思議なアルミケース
アルミケースに、特殊なKELCACOAT(シリコーン樹脂コーティング)を施している為、ノンオイルでも食材が焦げ付きにくく、綺麗に焼き上がります。

材質アルミ箔/シリコン樹脂コーティング 内径(Φmm)70×60 深さ(mm)30 底内径(Φmm)58×48 耐熱温度(℃)230 容量(cc)119 TKG品番9-1098-0801 TKG品番(2017)6-0975-2001
注意
※直火、電子レンジは使用不可。
※使用条件により、離型性や連続使用回数は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする